Tiefkühltruhe CAL 62 mit Schiebedeckeln Geschäumter Schiebedeckel Schiebedeckel als Ablage nutzbar Schiebedeckelrahmen mit Vertiefung für Energie effizientes schließen der Deckel Mit 6 Körben (opt...
medizinische Tieftruhe -30°C, MDF-237, 221 Liter, inkl. 3 Körbe . Der Preis versteht sich exklusive 'Lieferung frei Verwendungsstelle'. Bei Bedarf sind die Kosten bitte zusätzlich zu erfragen. ####...
Tiefkühltruhe MLT C75 Tiefkühltruhe für die vorübergehende bis längerfristige Kühllagerung von biologischen Proben oder den täglichen Gebrauch im Labor. Ideal, wenn der Platz begrenzt ist, der Benu...
Einbau-Gefrierschrank Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 176 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB Nutzinhalt gesamt: 96 l Klimaklasse: SN-...
SANYO Tiefkühltruhe MDF-437, - 35 °C, 429 l, inkl. 4 Körbe Auf dem Gebiet der Medizin gewährleistet dieses Gerät eine effektive Lagerung von lebensrettenden frischen und gefrorenen Blutkonserven un...
Mini-Tiefkühltruhe KBT 08-51, bis -50 °C Die Tiefkühltruhen sind die ideale Lösung, wenn kleine Materialproben direkt am Arbeitsplatz gekühlt zur Verfügung stehen sollen. -Elektronische Temperaturr...
Tiefkühltruhe, Serie LAB Die Tiefkühltruhen Serie LAB haben einen Temperaturbeich von -60 bis -85°C bei einer Umgebungstemperatur von 10 bis 30°C. -Akustischer Alarm mit Batterieabsicherung -Einlas...
Cryogenic Freezer bis - 150 / - 152 °C, Typ MDF-C2156VANW-PE, mit Wasserkühlung, Nutzraum 231 Ltr., Alu Innenraum, VIP Isolierung, mit LN2-Backup und Recorder . Der Preis versteht sich exklusive 'L...
Tiefkühltruhe MLT C75 Tiefkühltruhe für die vorübergehende bis längerfristige Kühllagerung von biologischen Proben oder den täglichen Gebrauch im Labor. Ideal, wenn der Platz begrenzt ist, der Benu...