Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltruhe Typ LAB 11 Temperaturbereich: -60 bis -85°C Volumen: 130 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühltruhe Typ LAB 11 Temperaturbereich: -60 bis -85°C Volumen: 130 l
Tiefkühltruhe Typ LAB 11 Temperaturbereich: -60 bis -85°C Volumen: 130 l
Artikel-Nr.:
     163-9699600
Hersteller:
     Elcold
Herst.-Nr.:
     LAB 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Tiefkühltruhe, Serie LAB
Die Tiefkühltruhen Serie LAB haben einen Temperaturbeich von -60 bis -85°C bei einer Umgebungstemperatur von 10 bis 30°C.
-Akustischer Alarm mit Batterieabsicherung
-Einlass für CO2 Bereitschaftssystem
-Großes Temperatur Display
-Leicht bedienbarer Regler für Temperatureinstellungen zwischen -60°C und -85°C
-Elektronischer Thermostat
-Mit Rollen
-Griff mit Schloss
-Ablauf für Tauwasser
Optional ist eine Anlage für CO2 Sicherung und Data Logger verfügbar.

Typ LAB 11
Volumen 130 l
Abmessungen außen (B x T x H) 720 x 650 x 920 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 520 x 450 x 650 mm
Weitere Suchbegriffe: gefrier truhe, Pro31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.558,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.264,00*
€ 5.074,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.205,15*
€ 5.004,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.044,49*
€ 4.812,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.569,15*
€ 4.247,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.558,22*
€ 4.234,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.