Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko CF316EWN Tiefkühltruhe Freistehend 308 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko CF316EWN Tiefkühltruhe Freistehend 308 l E Weiß
Beko CF316EWN Tiefkühltruhe Freistehend 308 l E Weiß
Beko CF316EWN Tiefkühltruhe Freistehend 308 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117948739
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     8996623200
EAN/GTIN:
     8690842609695
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Handgrifffarbe
Weiß
Türanschlag
Hoch
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
308 l
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
235 kWh
Energieverbrauch
0.579 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
1120 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
42000 g
Weitere Suchbegriffe: beko gefriertruhe, gefrier truhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,83*
€ 512,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,85*
€ 493,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,45*
€ 478,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.