Tiefenmessschieber mit Messstift, Ablesung 0,05 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift un...
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche, Ablesung 0,05 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferu...
nach DIN 862 mit Feststellschraube Nonius beidseitig hochgenau laserskaliert Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm-Teilung ganz gehärtet und feinst bearbeitet rostfreier Stahl in stabilem Kun...
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche, Ablesung 0,05 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferu...
nach DIN 862 mit Feststellschraube Nonius beidseitig hochgenau laserskaliert Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm-Teilung ganz gehärtet und feinst bearbeitet rostfreier Stahl in stabilem Kun...
nach DIN 862 mit Feststellschraube Nonius beidseitig hochgenau laserskaliert Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm-Teilung ganz gehärtet und feinst bearbeitet mit gehärteten Messstift rostfre...
Tiefenmessschieber Teilung auf Vorderseite Anwendung Zum Messen von z.B. Bohrungstiefen, Absätzen an Werkstücken usw. Ausführung • Nonius und Skale blendfrei mattverchromt • Schieber aus dem Vollen...
Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius und Skala matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.
nach DIN 862 mit Feststellschraube Nonius beidseitig hochgenau laserskaliert Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm-Teilung ganz gehärtet und feinst bearbeitet mit gehärteten Messstift rostfre...
gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromtWeitere technische Eigenschaften:· Messschienenquerschnitt: 10 x 4,5mm· prüfpflichtig: ja
Mess-Bereich: bis 150 mm Tiefenmess-Stab mm- und Zoll-Teilung Nonius 0,05 mm und 1⁄128″ Feststellschraube In Tasche Aus nichtrostendem Stahl DIN 862 Made In Germany Abmessungen / Länge: 234 mm Nett...
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, ...
Tiefenmessschieber 200 mm abgesetzte Messschiene 8 x 3 mm HELIOS PREISSER im Winkel 2-fach abgesetzte Messschiene · Breiten-, Abstands- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nonius und Skala ...