Thyristor, Typ=MCD95-12IO1B, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=180 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2.5 V,...
Durchlassstrom, durchschnittlich: 3.8 A Produktpalette: Sxx06xSx & Sxx06x Series RMS-Durchlassstrom: 6 A Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 83 A Thyristormontage: Through Hole Haltestrom, max.: ...
Thyristor mit Umkehrsperre, C106D1, CDIL Der C106D1 ist ein Thyristor mit Umkehrsperre, der für Massenanwendungen wie Temperatur-, Licht- und Geschwindigkeitssteuerung, Prozess- und Fernsteuerung s...
Thyristor, Typ=TYN1225RG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...