Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 1.2kV, 116A, TO-240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253479
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD95-12IO1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Thyristor, Typ=MCD95-12IO1B, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=180 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=150 mA, Isolationsspannung=3.6 kV, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=2.25 kA, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.2 kV, Pins=7, Strom It(av)=116 A, Bauform=TO-240AA, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
29
1
Frei Haus
ab € 24,37*
€ 36,18*
36
Frei Haus
ab € 34,83*
€ 40,49*
1
€ 5,90*
ab € 26,72*
€ 50,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.