Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS CLA50E1200HB Thyristor (SCR) TO-247AD 1200 V 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160622-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA50E1200HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
IXYS CLA50E1200HB Thyristor (SCR) TO-247AD 1200 V 50 A

Thyristor

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung U(F): 1.6 V · Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): 50 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AD · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(T)(RMS): 79 A · I(TSM 50 Hz): 550 A · I(TSM 60 Hz): 590 A · I(d): 50 µA · Montageart: Durchführungsloch · Strom I(H): 75 mA · U(DRM): 1200 V · Zündspannung U(GT): 1.5 V · Zündstrom I(GT): 50 mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AD
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
CLA50E1200HB
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV):
50 A
Durchlassspannung U(F):
1.6 V
Zündstrom I(GT):
50 mA
Zündspannung U(GT):
1.5 V
Strom I(H):
75 mA
I(d):
50 µA
I(T)(RMS):
79 A
I(TSM 50 Hz):
550 A
I(TSM 60 Hz):
590 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
U(DRM):
1200 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR)
Weitere Suchbegriffe: 02050001241481, IXYS, CLA50E1200HB, 135-8282
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,53*
1
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 5,09*
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 7,78*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,01*
9 Tage
80
3
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587979
€ 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.