Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores TRP1129 Thermopapier 9 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores TRP1129 Thermopapier 9 m
Kores TRP1129 Thermopapier 9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85239391
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TRP1129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermo-Rollen für Chipkartenleser, phenolfrei, 1-fach, weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
9 m
Breite
112 mm
Durchmesser
30 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Papiergewicht
55 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
TRP4461
ab € 5,59*
Sonstiges
Kores
TRP5450
ab € 4,98*
Sonstiges
Kores
TRP5710
ab € 2,80*
Sonstiges
Kores
TRP5714
ab € 2,96*
Sonstiges
Kores
TRP5718
ab € 3,04*
Sonstiges
Kores
TRP5725
ab € 3,29*
Sonstiges
Kores
TRP5744
ab € 4,71*
Sonstiges
Kores
TRP6078
ab € 8,35*
Sonstiges
Kores
TRP6250
ab € 5,80*
Sonstiges
Kores
TRP8044
ab € 6,55*
Sonstiges
Kores
TRP8078
ab € 10,25*
Sonstiges
Kores
TRP5761
ab € 6,55*
Sonstiges
Kores
TRP5850
ab € 5,59*
Sonstiges
Kores
TRP6025
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.