Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Thermoelement Typ J, Ø 3mm x 250mm → +800°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5487367
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     901250/32-1040-3-250-03-3000/000
EAN/GTIN:
     5059040095748
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 250mm
Temperatur erfasst max. = +800°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 3m

Thermoelemente Typ K und Typ J mit Ummantelung. Verformbar mit Inconel-Ummantelung
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
250mm
Temperatur erfasst max.:
+800°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
3m
Weitere Suchbegriffe: jumo thermoelement, 5487367, Automation, Sensoren, Jumo, 9012503210403250033000000, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7686597
ab € 23,34*
Zubehör
RS Pro
3817429
ab € 4,41*
Zubehör
RS Pro
4559714
ab € 3,40*
Zubehör
RS Pro
4559708
ab € 3,82*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.456,37*
Zubehör
RS Pro
4554270
ab € 15,54*
Zubehör
RS Pro
4554321
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.