Das Thermohygrometer testo 608-H1 eignet sich hervorragend für kontinuierliche Messungen des Raumklimas. So können Sie das Messgerät beispielsweise in Büros, Lagern, Laboren, Gärtnereien oder Wohnr...
Luftfeuchtigkeitsbereich: 10% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit Außenhöhe: 111 mm Außenbreite: 90 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 40 mm SVHC: Lead (08-Jul-2021) Genauigkeit: 3 % Produktpalett...
Mit dem Thermohygrometer testo 610 können Sie schnell und präzise die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen messen, z.B. in Büros, Lagern, Produktionsstätten oder Serverräumen. Darüber hin...
Wenn Sie auf der Suche nach einem kompakten und einfach zu bedienenden Thermo-Hygrometer sind, ist das testo 605-H1 die ideale Wahl. Es misst die relative Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur und be...
Neben der Messung von Lufttemperatur und relativer Feuchte in Räumen und Kanälen, eignet sich das Thermo-Hygrometer auch zum Überprüfen von Klimaanlagen-Befeuchtern. Wenn Sie das testo 605i zusamme...
Luftfeuchtigkeitsbereich: 2% bis 98% relative Luftfeuchtigkeit Produktpalette: - Außenhöhe: 120 mm Außenbreite: 89 mm Auflösung (°C): 0.1 °C Außentiefe: 40 mm SVHC: Lead (08-Jul-2021) Genauigkeit: ...
Das Thermo-Hygrometer testo 622 inklusive Barometer ist optimal für die Raumklima-Überwachung: Das Gerät misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck permanent im 10-Sekunden-Takt und zeigt die...
Auf dem Tisch platziert oder an der Wand montiert: Das Thermo-Hygrometer in eleganter Optik misst Temperatur und Feuchtigkeit in Wohnräumen, Büros und Gewerberäumen konstant und zuverlässig. Thermo...
Das testo 606-2 misst präzise die Materialfeuchte unterschiedlicher Holzarten und Baumaterialien. Im Vergleich zum Feuchtemessgerät 606-1 misst es zusätzlich die Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur...
Relative Luftfeuchte und Lufttemperatur sind zwei entscheidende Faktoren z.B. zur Beurteilung von Raumluftqualität und Behaglichkeit. Wenn Sie also sicherstellen wollen, dass sich Menschen in Innen...
Das Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 ist für Messherausforderungen im Klimabereich bestens gerüstet: Durch anschließbare Fühler und Sonden, die optional erhältlich sind, erfasst das Mes...
Das Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-1 ist für die Überprüfung von Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Taupunkt in Wohnräumen, Produktions-, Lager- und Serverräumen sowie in Museen und Kühlh...
Mit dem Klimamessgerät testo 440 messen und speichern Sie in Kombination mit hochwertigen Sonden alle klimarelevanten Parameter (Sonden bitte separat bestellen). Bis zu 3 Sonden können gleichzeitig...