|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0560 6230 Herst.-Nr.: 0560 6230 EAN/GTIN: 4029547010637 |
| | |
|
|  |  |
 | Auf dem Tisch platziert oder an der Wand montiert: Das Thermo-Hygrometer in eleganter Optik misst Temperatur und Feuchtigkeit in Wohnräumen, Büros und Gewerberäumen konstant und zuverlässig. Thermo-Hygrometer testo 623: technische Features Mit dem Thermo-Hygrometer testo 623 setzen Sie auf einen zuverlässigen Überwachungsmonitor für das Raumklima. Die Intervalle, in denen das Gerät die Messwerte anzeigt, kann der Nutzer selbst einstellen, dieser liegt bei minimal 5 Min bis maximal 24 Stunden. Die Werte der letzten 90 Tage werden automatisch gespeichert. Mit der integrierten Alarmfunktion kann das Erreichen von Grenzwerten aufgezeigt werden. Die aktuellen Werte, das Datum und die Uhrzeit sind jederzeit auf dem großen Display zu sehen, ebenso die Statistik der letzten 90 Tage. So ist die Langzeitanalyse des Raumklimas zu jedem Zeitpunkt problemlos möglich – ganz ohne Datenübertragung und Auswertung am PC. Der langzeitstabile Sensor garantiert langlebige Qualität – damit Sie auch in einigen Jahren noch auf die Zuverlässigkeit Ihres Thermo-Hygrometers vertrauen können. Ob das Thermo-Hygrometer dabei wie ein Bilderrahmen auf dem Tisch oder dem Sideboard steht oder ob es an der Wand hängt, entscheiden Sie: Beides ist möglich, Befestigungsmaterial erhalten Sie im Lieferumfang. Weitere Informationen:  |  | Taupunktberechnung: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer testo, hygrometer, Luftfeuchte in Räumen, Luftfeuchte messen, Luftfeuchte Messgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtemessung, Testo Feuchtemessgerät, Thermo Hygrometer, Messgerät |
|  |  |
| |