Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 606-2 - Feuchtemessgerät für Luft- und Materialfeuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 606-2Feuchtemessgerät für Luft- und Materialfeuchte
testo 606-2Feuchtemessgerät für Luft- und Materialfeuchte
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0560 6062
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 6062
EAN/GTIN:
     4029547008306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Gas-Messgerät
Das testo 606-2 misst präzise die Materialfeuchte unterschiedlicher Holzarten und Baumaterialien. Im Vergleich zum Feuchtemessgerät 606-1 misst es zusätzlich die Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur. Obendrein berechnet es Taupunkt und Wetbulb (Feuchtkugel).So können Sie beispielsweise bei der Lagerung von Holz nicht nur die Holzfeuchte messen, sondern auch gleichzeitig die Lagerbedingungen beurteilen. Sie finden ganz leicht heraus, ob die Lagerumgebung richtig eingeregelt ist oder ob sich eine Änderung der Lagerbedingungen empfiehlt.Kennlinien für Holzfeuchte und Baumaterialien für präzise MessergebnissePer Einstichmessung über zwei Elektroden erfasst das testo 606-2 die Feuchtigkeit von Holz und Baumaterialien zuverlässig. Über die Materialkennlinien kann das Gerät die Materialfeuchte direkt in Gewichtsprozent bezogen auf die Trockenmasse (Därrgewicht) anzeigen. Im Feuchtemessgerät testo 606-2 sind folgende Kennlinien hinterlegt:Zur präzisen Messung der Holzfeuchte: Buche, Fichte, Lärche, Eiche, Kiefer und AhornZum Auffinden von nassen Stellen an Baumaterialien: Zement-Estrich, Beton, Gips, Anhydrid-Estrich, Zementmörtel, Kalkmörtel und ZiegelDas Feuchtemessgerät testo 606-2: handlich, praktisch, professionellDas Feuchtemessgerät testo 606-2 erleichtert Ihnen die Messarbeit durch unterschiedliche Features und Funktionen: Dank Hold-Funktion und beleuchtetem Display können Sie die Messwerte (z.B. Holzfeuchte) bequem ablesen. Die aufsteckbare Schutzkappe und die Gürteltasche sorgen für sichere Aufbewahrung, die Handschlaufe für Sicherung beim Messen.
Weitere Informationen:
Batterieart:
Micro
Tiefe:
25 mm
Höhe:
119 mm
Breite:
46 mm
Mit automatischer Abschaltung:
true
Max. Materialstärke:
5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, Hand-Thermometer, Handthermometer, Holzfeuchtemessgerät, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, baufeuchtemessgerät testo, hygrometer, Holz, Beton, Gips, Mörtel, Ziegel, Estrich, Feuchte, Holzsorten, Baumaterialien, Feuchtemessgerät, Materialfeuchte, Luftfeuchte, Luft- und Materialfeucht, Messgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 142,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.