Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygrometer, 0 ... 100%, -20 ... 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372700
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 625
EAN/GTIN:
     4029547025754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Thermo-Hygrometer, Typ=TESTO 625, Alternative (Alias)=0563 1625, Batterielebensdauer=100 h, Eingänge=1, Feuchtigkeit max.=100 %, Feuchtigkeit min.=0 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=0.5 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=60 °C, Temperaturmessbereich min.=-20 °C, Art des Sensors/Thermoelements=Integriert, Batterietyp=3x AA, Messfunktionen=Humidity Temperature, Schutzart=IP40, Feuchtigkeitsauflösung=0.1%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.