Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO 608-H2 HYGROMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3695803
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     608-H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
hygrometer testo
Luftfeuchtigkeitsbereich: 2% bis 98% relative Luftfeuchtigkeit
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 120 mm
  • Außenbreite: 89 mm
  • Auflösung (°C): 0.1 °C
  • Außentiefe: 40 mm
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Genauigkeit: 2 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hygrometer, Eigenschaften, Feuchtigkeitsmessung, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, TESTO, 608-H2, 3695803, 369-5803
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 106,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,13*
    € 158,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,66*
    € 156,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,16*
    € 150,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,13*
    € 142,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,38*
    € 126,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.