Eingangstyp = Typ K Versorgungsspannung = 15 → 26 V ac Durchmesser = 44,5 mm Minimaler Temperatureingang = 0°C Maximaler Temperatureingang = 1000°C Serie = LKM
Sensortechnik = Temperatursensor Vorgestelltes Gerät = DS1820 Kit-Name = Thermostat 2 Click Thermostat 2 click ist eine universell einsetzbare Thermostat-Click-Platine, die für den Einsatz mit jede...
Sensor Typ = 2-Punkt-Laser Reaktionszeit = 1 s Genauigkeit = ±0,3 % Kabellänge = 3 (standard) m, 8 m, 15 m Versorgungsspannung = 8 → 36 V dc Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. ...
Kit-Klassifizierung = Development Kit Verwendet den Si7034, einen digitalen Feuchtigkeits- und Temperatursensor-IC mit I2C-Schnittstelle von Silicon Labs.
Sensor Typ = Temperaturfühler Reaktionszeit = 0,014 s Genauigkeit = ±1,5 % Kabellänge = 1 (standard) m, 3 m, 8 m, 15 m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur e...