Temperatursensor THTS-1AA510506MZTemperatursensoren, THTS, THTS-1AA510506MZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: t50 = 3,3 s t90 = 9,7 s...
Temperatursensor TBT-1PAZZ1506GZTemperatursensoren, TBT, TBT-1PAZZ1506GZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5,8 sA...
Temperatursensor TBT-1AAZZ3506GZTemperatursensoren, TBT, TBT-1AAZZ3506GZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5,8 sA...
Hochpr?ziser 100 mm-Fl?gelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor Kombinieren Sie den Sondenkopf mit demHandgriffAdapter f?r Str?mungssondenund stecken ihn einfach auf denHandgriff mit Kabel bzw. Blu...
Temperatursensor THTS-1AA520256MZTemperatursensoren, THTS, THTS-1AA520256MZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: t50 = 3,3 s t90 = 9,7 s...
Temperatursensor TBT-1PAZZ1006GZTemperatursensoren, TBT, TBT-1PAZZ1006GZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5,8 sA...
Temperatursensor TBT-1ABG11006GZTemperatursensoren, TBT, TBT-1ABG11006GZ, Messbereich: 50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5,8 sA...
Fl?gelrad-Sonde Durchmesser 16 mm inkl. Temperatursensor, kabelgebunden Nutzen Sie die Fl?gelradSonde umStr?mungsgeschwindigkeit Volumenstromund Lufttemperatur mit dem passendentesto Multifunktions...
Temperatursensor THTS-1AA541506MZTemperatursensoren, THTS, THTS-1AA541506MZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: t50 = 3,3 s t90 = 9,7 s...