Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermisc...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 115→ 230 V ac Größe = 76.2 x 34.2mm Anzahl der Ausgänge = 1 Temperaturbereich = -50→ +150 °C (PTC), -50→ +90 °C (NTC) Kommunikationsmodul verfügbar = Ja A...
Jumo dTRON 308 (hoch) PID Temperaturregler Pt100,Pt500,Pt1000,KTY11-6,L,J,U,T,K,E,N,S,R,B,C,D -200 bis +2400 °C Relais 3 A,Analog Strom (L x B x H) 105 x 48 x 96 mm JUMO dTRON Kompaktregler mit Pro...
Enda EPC9513-230 PID Universalregler B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,Pt100,NTC Relais 2 A,SSR (B x H) 96 mm x 96 mm ENDA EPC9513 PID Universalregler mit Rampenfunktion Ausstattung: 3,5 ", 5-stelliges grafische...
Temperaturregler, Typ=ECOPID.4.5.1R.S.485, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=46 mm9, Höhe des Ausschnitts=46 mm, Tiefe der Frontplatte=81 mm, Zyklus...
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Schalter Tag/Nacht/Automatik und Kontroll-Lampe, Regler forde...
VEN 5/7 U exclusiv E-Speicher 5 l drucklos Untertisch Produktvorteile, Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel mit Schukostecker, Energiesparstellung bei ...
Enda EU4430-230 PID Universalregler Pt100,J,K,L,T,S,R SSR,Relais 10 A (B x H) 48 mm x 48 mm ENDA EU4430 PID UNIVERSAL REG Ausstattung: Zwei Sollwerte einstellbar. Einstellbar als 0-20mA, 4-20mA, 0-...
Temperaturregler, Typ=ECOPID.4.5.2R.S.485, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=46 mm9, Höhe des Ausschnitts=46 mm, Tiefe der Frontplatte=81 mm, Zyklus...