Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, PID / EIN/AUS, Analog, 24V, SSR / Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282926
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     ESM-3723.2.5.5.0.2/01.01/1.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Temperaturregler, Typ=ESM-3723.2.5.5.0.2/01.01/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite des Ausschnitts=71 mm9, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=71 mm, Zyklusdauer=330 ms, Alarm=Relaisalarm, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Ausgangstyp=SSR Relais, Ausgangstyp Halbleiterrelais=30 mA @ 15 VDC, Eingangstyp=Analog, Funktionen=Steuerung, Messeingang=Universal, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=PID EIN/AUS, Ausgangstyp Relais=3 A @ 250 VAC, Serien=ESM
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler ip65, prozessregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.