| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37412882 Herst.-Nr.: 2CKA001032A0516 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Nennstrom: 10 A Heizen Nennstrom: 5 A Kühlen Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Heizungsaktor | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Produktfarbe | Grau | | Kompatible Produkte | 1795 HKEA-xxx | | Zertifizierung | RoHS CE | Energie | Energiequelle | AC | | Eingangsspannung | 230 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 30 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, SmartHome Heizungsaktor, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Temperaturregler UP-Einsätze, UP-Einsätze Temperaturregler, raumtemperatur-regler busch jäger, smarthome heizungsaktor |
| | |
| |