Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Rippenrohrheizofen 1000W RRH TR 1000-V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-482204
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH TR 1000-V4A
EAN/GTIN:
     4030262001480
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Kraemer&Kraus Rippenrohrheizofen 1000W RRH TR 1000-V4A Leistung 1000W, Rippen-Durchmesser 110mm, Spannung 230V, Automatischer Temperaturregler, Schutzart (IP) IP67, Höhe 184mm, Breite 145mm, Länge 700mm, Rippenrohrheizofen mit Temperaturregler, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst.

Nr.

1.4571 (V4A), Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Länge:
700 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 1000 w 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung 230v, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, Rohrheizofen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,33*
€ 338,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,77*
€ 339,25*
Frei Haus
ab € 287,65*
€ 342,07*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 343,31*
€ 409,03*
€ 5,95*
ab € 347,57*
€ 412,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,50*
€ 483,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,10*
€ 463,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,62*
€ 448,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.