Durch den geringen Wandabstand ist Vertical Lift ideal für Behandlungszimmer mit begrenzten Platzverhältnissen. Vertical Lift ermöglicht eine vertikale Anpassung um 23 cm und lässt sich mühelos zu ...
Passen Sie Ihre Tastatur in überfüllte Arbeitsbereichen ein und greifen Sie mit diesem flachen Tastaturtablett bequem auf Daten zu. Es lässt sich leicht von einer Seite zur anderen bewegen, damit s...
Durchdacht entwickelt, um im Handumdrehen fortschrittliche Ergonomie zu bieten, bringt dieser verstellbare WorkFit™ Steh-Schreibtisch Sie mit einem neuen Standard im Sitz-Steh-Segment voran. Mit de...
Mit kleinem, schwarz CPU-Halter. Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die perfekte Lösung...
Dieses LCD-Montagegelenk wird direkt an der Wand montiert. Die preisgünstige Serie 100 eignet sich für Flachbildschirme, die mit minimalen Wandabstand in fester Höhe geneigt oder gedreht werden müs...
Der Ergotron 200 Combo bietet Platz für Bildschirm, Barcode-Lesegerät, Tastatur, Handballenablage und Maus auf demselben Arm. Der Arm kann aus- und eingeklappt sowie aus dem Weg geschoben werden, w...
Beständige Konstruktion aus poliertem Aluminium! Der SV Combo bietet Platz für Bildschirm, Barcode-Lesegerät, Tastatur, Handballenablage sowie Maus auf demselben Arm und ermöglicht eine bequeme, fl...
Mit CPU-Halter klein. Dieses Komplettsystem ermöglicht eine Neupositionierung Ihres gesamten Bildschirmarbeitsplatzes. Verschieben Sie Monitor, Tastatur, Maus und Barcode-Lesegerät mit einer einzig...
Bestellen Sie diesen Artikel mit Tastaturarmen oder Gelenken, die nicht im Bündel mit einer Tastaturunterlage vertrieben werden. Dies ist KEIN selbstständiges Produkt.
Verdoppeln Sie die Bildschirmgröße, und bleiben Sie mobil! Konfigurieren Sie diesen kompakten, höhenverstellbaren Computerwagen nach Ihren Anforderungen. Die flexible, offene Architektur unterstütz...
51 cm Höhenverstellbereich gestattet dem Benutzer das Abwechseln zwischen einer sitzenden und stehenden Position während der Dateneingabe - Verlängert die Tastatur um bis zu 107 cm; bei Nichtgebrau...
Mit dem völlig neuen WorkFit Z Mini lassen Sie Ihren Arbeitsplatz für sich arbeiten. Der kompakte Wandler verwandelt Ihre aktuelle Tischplatte in ein höhenverstellbares Stehpult. Er ist so konzipie...
Diese verstellbare Tastaturplattform ist ein Muss für jede textverarbeitende Büroanwendung. In Verbindung mit einem Monitorständer oder -arm bietet dieses Zubehör eine komplette, ergonomische Schre...
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die pe...
Voller Energie und produktiv am Computer arbeiten – und aus der sitzenden in die stehende Haltung wechseln, wann immer Sie möchten. Die große Arbeitsfläche dieses Arbeitsplatzes und die ergonomisch...