Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron WorkFit-Z Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron WorkFit-Z Mini
Ergotron WorkFit-Z Mini
Ergotron WorkFit-Z Mini
Ergotron WorkFit-Z Mini
Ergotron WorkFit-Z Mini
Ergotron WorkFit-Z Mini
Ergotron WorkFit-Z Mini
Ergotron WorkFit-Z Mini
Artikel-Nr.:
     C6610-33-458-917
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-458-917
EAN/GTIN:
     698833066333
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Mit dem völlig neuen WorkFit Z Mini lassen Sie Ihren Arbeitsplatz für sich arbeiten. Der kompakte Wandler verwandelt Ihre aktuelle Tischplatte in ein höhenverstellbares Stehpult. Er ist so konzipiert, dass Sie—sitzend oder stehend— optimal arbeiten, mit grauem Holzmaserungsfinish, das Ihrem Home-Office einen neuen Look gibt. Gönnen Sie sich einen Sitz-Steh-Schreibtisch, der zu Ihnen und der von Ihren bevorzugten Technologie passt, ob—einzelne Monitore, Tablets oder Laptops. Und der Aufbau ist wirklich sehr einfach 1-2-Z.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Breite:
790 mm
Tiefe:
530 mm
Gewicht:
14500 g
Arbeitsfläche:
787 - 394 mm
Tastaturablage (B x T):
620 x 230 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Anzahl der Display unterstützt:
3
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Höhenverstellung:
Ja
Einstellbare Höhe (max.):
318 mm
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Tischplattenform:
Rechteckige Form
Warentarifnummer (HS):
94038900
Verpackungsbreite:
860 mm
Verpackungstiefe:
690 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
19200 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 292,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.