Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 200 Series Combo Arm 61 cm (24") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 200 Series Combo Arm 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 200 Series Combo Arm 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 200 Series Combo Arm 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 200 Series Combo Arm 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 200 Series Combo Arm 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 200 Series Combo Arm 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 200 Series Combo Arm 61 cm (24") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-230-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-230-200
EAN/GTIN:
     698833010565
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Ergotron 200 Combo bietet Platz für Bildschirm, Barcode-Lesegerät, Tastatur, Handballenablage und Maus auf demselben Arm. Der Arm kann aus- und eingeklappt sowie aus dem Weg geschoben werden, wenn er nicht benötigt wird. Ein einzigartiges Kabelführungssystem verdeckt und ordnet die Kabel und erleichtert so die Reinigung.

Vorteile

- LCD-Anpassung: 13 cm
- Extrem einfache Reinigung; Schutz vor Infektionen
- Halterung für Barcode-Lesegerät sorgt für einfachen Zugriff auf Handscanner
- LCD-Reichweite von bis zu 99 cm; Ausrüstung kann nach der Benutzung wieder nahe an der Wand verstaut werden. Systemtiefe bei eingeklappter Tastatur nur 31 cm.
- Ergonomische, negativ neigbare Tastaturablage mit Mausablage links oder rechts ermöglicht neutrale Haltung bei der Dateneingabe
- Patentierte Constant Force-Lifttechnologie für leichtgängige Höhenverstellung des LCD-Monitors
- Saubere, ordentliche und verdeckte Führung der Kabel durch anpassbares Kabelführungssystem
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8.2 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 130 mm
Neigungswinkelbereich:
-30 - 30 °
Drehwinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Gewicht:
8210 g
Verpackungsbreite:
315 mm
Verpackungstiefe:
508 mm
Verpackungshöhe:
605 mm
Paketgewicht:
10300 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,23*
€ 597,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,13*
€ 586,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,24*
€ 560,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,25*
€ 553,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,79*
€ 532,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.