Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 45-359-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 45-359-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-359-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-359-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-359-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-359-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-359-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-359-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-359-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-45-359-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-359-026
EAN/GTIN:
     698833033977
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit kleinem, schwarz CPU-Halter. Dies ist ein komplettes System, das Platz für ein LCD, eine Tastatur und eine CPU bietet und eine vertikale sowie seitliche Ausrichtung erlaubt. Die perfekte Lösung für räumlich begrenzte Arbeitsbereiche: Klappen Sie Tastatur und Display einfach nah an die Wand, wenn diese nicht benutzt werden.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.5 kg
Maximale Bildschirmgröße:
42 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 75 °
Anzahl der Drehpunkten:
6
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Gewicht:
17800 g
Verpackungsbreite:
930 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
21500 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,15*
€ 1.277,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,01*
€ 1.270,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,88*
€ 1.239,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,15*
€ 1.215,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,43*
€ 1.179,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.