Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 45-403-062 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 45-403-062 Montage-Kit
Ergotron 45-403-062 Montage-Kit
Ergotron 45-403-062 Montage-Kit
Ergotron 45-403-062 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C6610-45-403-062
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-403-062
EAN/GTIN:
     698833042962
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
Tastaturablage
Passen Sie Ihre Tastatur in überfüllte Arbeitsbereichen ein und greifen Sie mit diesem flachen Tastaturtablett bequem auf Daten zu. Es lässt sich leicht von einer Seite zur anderen bewegen, damit sich die Betreuer beim Ausfüllen der Dokumentation weiter auf die Patienten zu konzentrieren können. Dateneingabe abgeschlossen? Dann klappen Sie die Tastatur hoch und stellen Sie sie in einem Abstand von wenigen Zentimetern zur Wand ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
530 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
395 mm
Paketgewicht:
5900 g
Produktfarbe:
Weiß
Neigungswinkelbereich:
-10 - 0 °
Gewicht:
4490 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,11*
€ 514,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,57*
€ 499,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,65*
€ 469,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,25*
€ 448,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.