Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 für Sonderanwendungen Anwendung Zum Messen von Wellennuten. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung • AUTO-OFF • ABS -...
DIGI-MET® Universalmessschieber IP 65 - Genauigkeit nach Werksnorm - Aus rostfreiem Stahl - Für Innen- und Außenmessungen - Ein- und Ausschaltung - Nullpunktstellung an jeder Position Lieferung: Im...
Typ F, Messbereich 200 mm / 8 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,03 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industri...
Elektronischer Taschen-Messschieber IP67 mit spitzen Messschenkeln Anwendung Zum Messen von z.B. Nutabständen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger Stelle • mm/inch-Umschaltung • AUTO-O...
Typ F, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche ø 1,5 / 6 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industr...
Messschieber DIN 862 100mm dig.m.Schr.eck.PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene,...
Helios Preisser DIGI-MET 1326932 Digitaler Messschieber 150mm IP67 Ein Allround-Talent bei dem man alle gängigen Messeinsätze für Messuhren mit einem Standardgewinde M 2,5 für Innen- und Außenmessu...
Messbereich: 100 mm Ablesung: 0.05 mm Schnabellänge: 30 mm Messspitzen (Kreuzform): 13 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Z. B. für Handwerk oder als Werbeartikel • rostfreie, gehärtete Ausführung • ...
Messschieber DIN 862 150mm dig.m.Schr.eck.PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene,...
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Mit parallaxfreier Ablesung Art.-Nr. 20 1060 mit Doppel-Pris...
Messschieber DIN 862 200mm dig.m.Schr.eck.PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene,...
Messbereich: 150 mm / 6 inch Ablesung: 0.05 mm / 1/128 inch Schnabellänge: 40 mm Messspitzen (Kreuzform): 16 mm Tiefenmaß: flach DIN 862 Mit parallaxfreier Ablesung Art.-Nr. 20 1060 mit Doppel-Pris...
Messschieber DIN 862 300mm dig.m.Schr.eck.PROMAT digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene,...