Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dasqua 2240-0006 Digitaler Bremsscheiben-Messschieber 150 mm Edelstahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986852-BP
Hersteller:
     Dasqua
Herst.-Nr.:
     2240-0006
EAN/GTIN:
     4064161307022
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
Dasqua 2240-0006 Digitaler Bremsscheiben-Messschieber 150 mm Edelstahl 1 St.

Digitaler Bremsscheiben-Messschieber

Professioneller Bremsscheiben-Messschieber für Autoreparaturen
Hauptträger aus rostfreiem Stahl

Der Dasqua digitale Bremsscheiben-Messschieber aus Edelstahl hat einen max. Messbereich von 150 mm.

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · Gewicht: 0.41 kg · Material: Edelstahl · Messbereich (max.): 150 mm · Produktabmessung, Länge: 355 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Digitaler Bremsscheiben-Messschieber

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Marke:
Dasqua
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Edelstahl
Typ (Hersteller-Typ):
2240-0006
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.01 mm
Gewicht:
0.41 kg
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 50,05*
€ 4,00*
ab € 35,89*
€ 50,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.