Der Columbo™ 100 von NEBO verfügt über eine 100-Lumen-LED, 3 Lichtmodi, 4-fach einstellbaren Zoom, Easy Touch-Technologie, einen starken Stahlclip und ein wasserdichtes (IP67) eloxiertes Flugzeugal...
BR 435 Pin Type Lithium Batterie BR435 Lithium Batterie wird häufig für AngelzubehörLithium Batterie CR435, BR435 BR 435 Pin Type Lithium Batterie Diese BR435 Lithium Batterie zeichnet sich durch h...
VARTA Premium LED LIGHT 3 AAA - Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse im exklusiven Design - Hochleistungs-LED mit 0,5 Watt Leistung für niedrigen Energieverbrauch und große Leucht...
Der Franklin™ Pivot von NEBO verfügt über eine leistungsstarke 300-Lumen-COB-LED-Taschenlampe und ein COB-LED-Arbeitslicht, einen um 90° schwenkbaren Kopf und eine leistungsstarke Magnetbasis. Der ...
Die Sicherheitsleuchte X-TREME® X2 von PARAT ist eine Hochleistungsleuchte, die vielseitig im Gewerbe, aber auch im privaten Bereich einsetzbar ist. Die Sicherheitsleuchte arbeitet mit LED's und ve...
AccuCell NiMH Akku passend für Taschenlampen, ML Charger Akku 1/2 D-Cell Size AccuPack Abmessungen ca. 17,8x3,5cm 6,0 Volt NiMH Hochleistungsakku auch passend als Ersatz- oder Zweitakku für Streaml...
Taschenlampen Typ = Leuchte Wiederaufladbar = Nein Lampentyp = LED Lichtstärke = 245 lm Batterien = 2 x AA Modell = Mini Pro+ Leuchtweite = 150 m Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler Länge = 168 mm...
Schlüsselalarm KH-SECURITY, ca. 120 dB, mit LED-Taschenlampe Schutz-Alarm mit einfacher Bedienung und extrem lautem Alarmton zum Schutz vor Belästigung, Überfall, Diebstahl usw. Idealer Selbstschut...
489418, Taschenlampe 3610Z0 Little Ed™ gelb, LED, ATEX, 153lm, IPX7, 4xAA Die 3610Z0 ist eine rechtwinklige Lampe, die die neueste Deep Mount LED- Technologie verwendet undeine beeindruckende Lumen...
Olight Baton 4 LED-Taschenlampe schwarz, EDC-Taschenlampe Standard Edition - ohne Ladecase ! 1300 Lumen Helligkeit und bis zu 170 Meter Reichweite Kleine aber leistungsstarke Taschenlampe in der Gr...
Taschenlampen Typ = Stifttaschenlampe Wiederaufladbar = Ja Steckertyp = USB Lampentyp = LED Lichtstärke = 375 lm Batterien = Li-Ion Schutzart = IP 64 Strahltyp = Stark / Schwach Länge = 160 mm Farb...
TOOLCRAFT 2-in-1 SMD LED Taschenlampe mit Stroboskopmodus,mit USB-Schnittstelle,verstellbar,mit Gürtelclip akkubetrieben 250 lm 3.5 h 64 g TOOLCRAFT TASCHENLAMPE 2IN1 250LM Kopf um 0-90° verstellba...