Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

489418, Peli Taschenlampe 3610Z0 Little Ed™ gelb, LED, ATEX, 153lm, IPX7, 4xAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1629133
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     489418
EAN/GTIN:
     0019428180331
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

489418, Taschenlampe 3610Z0 Little Ed™ gelb, LED, ATEX, 153lm, IPX7, 4xAA Die 3610Z0 ist eine rechtwinklige Lampe, die die neueste Deep Mount LED- Technologie verwendet undeine beeindruckende Lumen- und Lux-Leistung erbringt. Die Halterungsklemme aus Edelstahl sorgt dafür, dass die Hände bei der Anwendung frei bleiben. Das robuste ABS-Gehäuse ist beständig gegen Korrosion und extreme Temperaturen. Material: Xenoy®-Kunststoff und Polykarbonat-Schraublinse. Leuchtmittel: LED. Spannung: 6 V. Brenndauer: 5 Std. 45 Min. Leuchtweite: 165 m. Wasserdicht (1 m tief für 30 Min.): IPX7. Schutzklasse: EX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP66, Fabrikat: Peli
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Herstellerartikelnummer:
036100-0001-241E
Bauform:
rechtwinklig
Gehäusefarbe:
gelb
Betriebsmittelschutzklasse:
Schutzklasse 0
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Explosionsschutz Kennzeichnung:
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da
Werkstoff:
Polycarbonat/PBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.