Tantalkondensator, Typ=6TPE150MAPB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=150 µF, Leckstrom=95 µA, Länge=3.5 mm, Nennspannung DC=6....
Tantalkondensator, Typ=6TPS150MUD, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.1 mm, Kapazität=150 µF, Leckstrom=95 µA, Länge=3.5 mm, Nennspannung DC=6.3...
Produkthöhe: 1.9 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kapazitätstoleranz: ± 20% Rippelstrom: 156 mA Betriebstemperatur, max.: 135 °C Produktpalette: F97-HT3 Series Hersteller-Größencode: B Qualifikation:...
Tantalkondensator, Typ=593D156X9035D2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=2.8 mm, Kapazität=15 µF, Leckstrom=5.3 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung ...