Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F971E685MCCHT3 CAP, TANT, AEC-Q200, 6.8UF, 25V, CASE C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2893373
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F971E685MCCHT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 6.8uf 25v
Rippelstrom: 247 mA
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktlänge: 6 mm
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 135 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.8 ohm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [6032 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Hersteller-Größencode: C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: F97-HT3 Series
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, F971E685MCCHT3, 2893373, 289-3373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,893*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.