Tantal-Kondensator, Typ=150D105X0035A2GE3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=3.43 mm, Kapazität=1 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=7.26 mm, Nennspannung DC=35...
Kondensatoranschlüsse: PC Pin SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktlänge: 7.37 mm Produktdurchmesser: 2.79 mm Kapazität: 4.7 µF Spannung (DC): 20 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Betriebstemperatur,...