Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T110 Kondensator, MnO2, 10μF, 20V dc THT, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381764
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110B106K020AT
EAN/GTIN:
     5059043491172
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.9Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 12.04mm
Abmessungen = 4.7 (Dia.) x 12.04mm
Serie = T110
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Serie T110. Axiale Tantal-Kondensatoren, luftdicht mit Isolierhülsen.
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.9Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
12.04mm
Abmessungen:
4.7 (Dia.) x 12.04mm
Serie:
T110
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 10µf tht, drahtwiderstand, tantal elko kemet, 5381764, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T110B106K020AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 10,35*
2 Tage
97
1
€ 14,99*
ab € 5,63*
€ 12,96*
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 19,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.