Tantalkondensator, Typ=293D106X06R3A2TE3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.2 mm, Nennspannung...
Ausfallrate: - Produktlänge: 3.2 mm Produktbreite: 1.6 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produkthöhe: 1.6 mm Produktpalette: F97-HT3 Series Rippelstrom: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [321...
Tantalkondensator, Typ=293D157X9016D2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=2.8 mm, Kapazität=150 µF, Leckstrom=24 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung ...
Qualifikation: AEC-Q200 Produktpalette: F97-HT3 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [6032 Metric] Hersteller-Größencode: C Rippelstrom: 316 mA Betriebstemperatur, min.: -55 °C Spannung ...