Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T322D106K035AT TANTALUM CAPACITOR, 10UF, 35V, 2 OHM, 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1260995
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T322D106K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktpalette: T322 Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: -
  • Rippelstrom: -
  • Produktdurchmesser: 4.57 mm
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2 ohm
  • Anschlussabstand: -
  • Produktlänge: 10.67 mm
  • Kapazität: 10 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: tantal elko 35v 10µf, axial kondensator, axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T322D106K035AT, 1260995, 126-0995
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.