Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 220μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362847
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD227K010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043652436
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 220uf 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1362847, Passive Bauelemente, Kondensatoren, AVX, TAJD227K010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors, KYOCERA AVX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
500
Frei Haus
ab € 0,527*
€ 0,698*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,93*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D227K010AT
ab € 0,41*
Ähnlich
Kemet
T491X227K010AT
ab € 0,437*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJD227K010TNJV
ab € 0,35*
Ähnlich
Kemet
T491X227K010AT
ab € 0,621*
Ähnlich
Vishay
293D227X9010E2TE3
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.