Einhell 4137860 Druckluft-Tackernägel 3000 St. Einhell Druckluft-Tacker-Zubehör Klammern, 3000 St. 5.7 x 25 mm Abmessung 5,7x25 mm Passend Für Einhell Druckluft-Tacker DTA 25;DTA 25/1;DTA25/2 3.000...
Akku-Holznagler GNH 18V-64 M, Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktschussmodus ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien. Der Akku-Na...
Die Nägel, Typ 47, sind zum Befestigen von dünnen und dicken Materialien geeignet. Sie werden aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm hergestellt. Die Kopfbreite beträgt je nach Ge...
Die D-Kopf-Streifennägel 34° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Der 34°-Verbindungswinkel und die gerillte Schaftform stellen eine strapazierfähi...
PREBENA PKT-Technologie in Kombination mit einem 18 V LiHD Hochleistungsakku schnelle Schussfolge: 1,5 Schuss/Sekunde inklusive Druckluft-Kartusche KT-1000 konform mit allen CE-Richtlinien und Gerä...
Einhell 4137861 Druckluft-Tackernägel 1 St. Einhell Druckluft-Tacker-Zubehör Klammern, 3000 St. 5,7 x 40 mm Abmessung 5,7x40 mm Für Einhell Druckluft-Tacker 3.000 Druckluft-Klammern als "Nachschub"...
Die Senkkopf-Stifte 1,5 mm/16 g 34° sind für Arbeiten im Innenbereich innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Stifte sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt und für Anwendu...
PREBENA PKT-Technologie in Kombination mit einem 18 V LiHD Hochleistungsakku schnelle Schussfolge: 1,5 Schuss/Sekunde inklusive Druckluft-Kartusche KT-1000 konform mit allen CE-Richtlinien und Gerä...
Einhell 4137871 Druckluft-Tackernägel 1 St. Einhell Druckluft-Tacker-Zubehör Nägel 3000 St. 25 mm Abmessung 25 mm Für Einhell Druckluft-Tacker 3.000 Druckluft-Nägel als "Nachschub" für die Bastelst...
Die Senkkopf-Stifte 1,5 mm/16 g 34° sind für Arbeiten im Innenbereich innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Stifte sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt und für Anwendu...
Einhell 4137872 Druckluft-Tackernägel 3000 St. Einhell Druckluft-Tacker-Zubehör Nägel 3000 St. 40 mm 3.000 Druckluft-Nägel als "Nachschub" für die Bastelstube, die Werkstatt und die Garage, oder we...
Die Nägel, Typ 47, sind zum Befestigen von dünnen und dicken Materialien geeignet. Sie werden aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm hergestellt. Die Kopfbreite beträgt je nach Ge...
Die Senkkopf-Stifte 1,5 mm/16 g 34° werden aus wetterresistentem Edelstahl hergestellt. Sie sind für Anwendungen wie Kistenbau, Arbeiten mit Polsterung, Tür‑ und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelb...
Die Nägel, Typ 47, sind zum Befestigen von dünnen und dicken Materialien geeignet. Sie werden aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm hergestellt. Die Kopfbreite beträgt je nach Ge...