Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Holznagler GNH 18V-64 M, L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GNH 18V-64 M Professional
Bosch GNH 18V-64 M Professional
Bosch GNH 18V-64 M Professional
Bosch GNH 18V-64 M Professional
Bosch GNH 18V-64 M Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601481001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601481001
EAN/GTIN:
     4059952548111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Akku-Holznagler GNH 18V-64 M, Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktschussmodus ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien. Der Akku-Nagler wird ohne Kompressor, Luftschlauch oder teuere Gaskartusche betrieben – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen. Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt. Der GNH 18V-64 M ist für eine einfache Schussauslösung mit einem intuitiven User Interface (HMI) ausgestattet. Er ist die ideale Wahl für Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz (z. B. Pinie) oder Hartholz (z. B. Eiche, Ahorn, Birke) und Verkleidungen aus Verbundmaterial. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GNH 18V-64 M Professional bietet sowohl Einzel- als auch Kontaktschussauslösung für Stauchkopfnägel mit 1,6 mm Durchmesser und bis zu 64 mm Länge. Er ist gut ausbalanciert und sein neues Design erlaubt dem Anwender, das Werkzeug bei einer Arbeitsunterbrechung bequem abzulegen. Der Akku-Nagler bietet außerdem höchste Präzision durch eine genaue Einstellung der Versenktiefe. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Nagellänge:
32 mm | 64 mm | 32 - 64 mm
Magazinkapazität:
105 | 105 Stck
Akkubeschaffenheit:
sonstige
Geeignet für Heftklammern:
false
Geeignet für Kabelklammern:
false
Geeignet für Nägel:
true
Nageldurchmesser:
1.6 mm
Schwingungsemissionswert ah (Befestigung in Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Befestigung in Holz):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Magazin Winkel:
20 °
Nagel-Ø, von:
1.6 mm
Nagel-Ø:
1.6 mm
Nagellänge, von:
32 mm
Nagellänge, bis zu:
64 mm
Nageltyp:
Stiftkopfnagel
Auslösesystem:
Schussauslösung bei Kontakt
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Schwingungsemissionswert ah [Befestigung in Holz]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Befestigung in Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Schnelle und präzise Befestigung: Stauchkopfnagler mit Einzel- und Kontaktschussauslösung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Maximale Freiheit - kein Luftschlauch, Kompressor und keine teure Gaskartusche erforderlich | Holzschutz durch Trockenschuss-Sperre bei leerem Nagelmagazin | Einfache Schussauslösung durch intuitives User Interface (HMI)
Titel:
Akku-Holznagler GNH 18V-64 M Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2022
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Date:
02.04.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Holznagler
Bruttogewicht:
5 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, akkunagler bosch gnh 18v, akku tacker, akku-tacker bosch, Blechnibbler (Akku), Nibbler (Akku)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,22*
€ 486,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,02*
€ 478,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,75*
€ 456,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601481000
ab € 364,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.