Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g 20° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Die Stifte sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Durch die glatte Form sind...
Herausragende Lebensdauer in unterschiedlichen Materialien! Der gleichbleibende Durchmesser hält Schnittgeschwindigkeit und Schnittkapazität konstant hoch. Profis schätzen Winkelschleifer für ihre ...
PREBENA PKT-Technologie in Kombination mit einem 18 V LiHD Hochleistungsakku schnelle Schussfolge: 1,5 Schuss/Sekunde inklusive Druckluft-Kartusche KT-1000 konform mit allen CE-Richtlinien und Gerä...
Einhell 4137855 Druckluft-Tackernägel 1 St. Einhell Druckluft-Tacker-Zubehör Klammern, 3000 St. 5.7 x 16 mm Abmessung 5,7x16 mm Für Einhell Druckluft-Tacker 3.000 Druckluft-Klammern als "Nachschub"...
Die Nägel, Typ 47, sind zum Befestigen von dünnen und dicken Materialien geeignet. Sie werden aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm hergestellt. Die Kopfbreite beträgt je nach Ge...
Die D-Kopf-Streifennägel 34° sind für Indoor-Arbeiten innerhalb der Gebrauchsklasse 1 (DIN EN 1995-1-1) konzipiert. Der 34°-Verbindungswinkel und die glatte Schaftform stellen eine strapazierfähige...
PREBENA PKT-Technologie in Kombination mit einem 18 V LiHD Hochleistungsakku schnelle Schussfolge: 1,5 Schuss/Sekunde inklusive Druckluft-Kartusche KT-1000 konform mit allen CE-Richtlinien und Gerä...