Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tackerstift Typ 49, 25 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 609 200 247 Nägel
Bosch 2 609 200 247 Nägel
Artikel-Nr.:
     C4310-2609200247
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200247
EAN/GTIN:
     3165140084482
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
Tackernägel
Versenknagel
Tackerstift Typ 49
Weitere Informationen:
Stärke:
1.65 mm
Rückenbreite:
2.8 mm
Schenkellänge:
25 mm
Breite (B) mm:
2.8
Dicke (D) mm:
1.65
Länge (L) mm:
25
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
31.12.2030
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,385 kg
Nettogewicht:
0,385 kg
Volumen:
0,262 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch tackernägel, tackernägel, tackernägel 25mm, Tackerstift, Stift
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00814*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0157*
€ 0,0187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0154*
€ 0,0183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01221*
€ 0,01453
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00814*
€ 0,00969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.