Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 363911 Video-Zugangssystem Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 363911 Video-Zugangssystem Grau, Weiß
Legrand 363911 Video-Zugangssystem Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79266452
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     363911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,45*
€ 715,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,47*
€ 708,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,40*
€ 672,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,53*
€ 634,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.