Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkommunikation, Busch-Welcome®, Außenstationen, Außenstation Video 3-fach, edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-8300-0-0024
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8300-0-0024
EAN/GTIN:
     4011395155196
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türkommunikation, Busch-Welcome®, Außenstationen, Außenstation Video 3-fach, edelstahl, Außenstation Video 3-fach Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche gebürstet Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Freisprecheinheit und Tastenmodule hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 83402 U-681. Zur Aufputzmontage mit 83402 AP-681. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
true
Anzahl der Ruftasten:
3
Mit Abdeckung:
false
Schutz gegen Vandalismus:
true
Modulare Bauweise:
false
Farbe:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
277 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
43 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.032,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,09*
€ 1.435,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,65*
€ 1.413,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,83*
€ 1.338,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,22*
€ 1.289,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,89*
€ 1.229,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.