Türschließerset TS 2000 V N/F silber EN 2/4/5 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 2000 V obenliegender Zahntrieb-Türschließer · für Anschlagtüren bis max. 1250 mm Breite · nur ein Schließer für ...
DORMAKABA Türschließer TS 93 B GSR-VL, EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber mit Gleitschiene 2-flügelig Standflügelbreite mindestens 370 mm Bitte beachten Sie die Einsatzbereich-Grenzen des Türschli...
Türschließerset TS 2000 V-BC N/F silber EN 2,4,5 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 2000 V-BC obenliegender Zahntrieb-Türschließer · für Anschlagtüren bis max. 1250 mm Breite · nur ein Schließe...
TS-Set TS 3000 N silber EN 1-4 Normalmont.Bands. bestehend aus:Türschließer TS 3000 Vobenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis max. 1100 mm Breite · für Rauch- und Fe...
Türschließerset TS 4000 N EN 5-7 silber EN 5-7 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und F...
Türschließerset TS 4000 N/F EN 5-7 silber EN 5-7 bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und...