Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer TS 93 G GSR/BG-V, EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G GSR/BG-V, EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G GSR/BG-V, EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G GSR/BG-V, EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Symbol zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G GSR/BG-V, EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
LOGO zu DORMAKABA Türschließer TS 93 G GSR/BG-V, EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102282670
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547139
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
DORMAKABA Türschließer TS 93 G GSR/BG-V, EN 2-5, 2-flg. Gleitschiene, silber

mit Gleitschiene
2-flügelig
Standflügelbreite mindestens 600 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schließfolgeregelung
Band zu Band Abstand:
1500 - 2500 mm
Farbe:
silber
Flügelanzahl:
2
Montageart:
Türblattmontage Bandgegenseite
Type:
TS 93G GSR/BG-V, EN 2-5
Größe EN:
2-5
Öffnungsdämpfung:
J
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Türschliesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 748,35*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 852,69*
€ 1.014,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 834,09*
€ 992,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 802,66*
€ 955,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 779,48*
€ 927,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 748,35*
€ 890,54
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.