Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
Offene oder knallende Türen, Durchzug? Türschließer von ABUS schaffen hier Abhilfe. Ob in öffentlichen Gebäuden oder in den eigenen vier Wänden, ABUS Türschließer bieten den Komfort für das sichere...
Stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlage...
Türbreite max. = 1100mm Türgewicht max. = 80kg Einstellbare Stärke = Ja Geeignet für Feuerschutztüren = Ja Farbe = Silber EN 1634-, EN 1154- und CE-konform. CF111. Universalbefestigungspack. Verste...
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, silber Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanz...
TS-Set TS 4000 N silber EN 1-6 bestehend aus:Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (...
Abus AC7023 Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren ABUS Türschließer AC7023 für eine maximale Flügelbreite von 1100 mm für Türgewicht bis maximal 85 kg Sch...
DORMAKABA Türschließer TS 73 V Flachgestänge, EN 2-4, silber Scherengestänge-Türschließer nach EN 1154 mit CE-Kennzeichnung, mit intetrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos eins...
GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber Schließkraft stufenlos einstellbar EN 2-4 Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar für Feuer- und Rauchschutztüren (...
obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- ...
Alle Funktionen im eingebauten Zustand einstellbar. Stufenlos von oben einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventile von oben einstellbar. Endschlag über Ventil von oben einstellba...
DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, Feststellung, silber Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, einstellbarer Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhä...