Steckbarer Kleiderhaken für MULTIPLAN ESD Arbeitstische, Befestigung links, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | LMK1569.9006 Kleiderhaken sind eine kleine Arbeitshilfe zur Aufbewahrung von Arbeitskleid...
Huthaken HEWI 477.90B070 Breite 22 mm, Höhe 163 mm, Polyamid tiefschwarz matt Das samtige Finish der Edition matt wird durch ein spezielles Veredelungsverfahren erreicht, bei dem die Polyamid-Produ...
Mit diesem modernen Kleiderhaken schaffst Du praktischen Stauraum und sorgst für mehr Ordnung in Deinem Eingangsbereich. Die 5 Haken der Garderobenleiste bieten ausreichend Platz, um Jacken, Tasche...
Doppelsitzbank Höhe x Länge 1600 x 1000 mm Sitzfläche aus Holzleisten in Buche Sitz Höhe x Tiefe 420 x 370 mm Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung Unterbau Höhenausgleic...
Der tesa ekkro Garderobenhaken ist praktisch und optisch ansprechend zugleich. Sein minimalistisches Design, kombiniert mit einer verchromten Oberfläche, machen ihn zu einem echten Blickfang in jed...
Material: Polypropylen; Farbe: natur / transparent; Durchmesser: 80 mm; Höhe: 118 mm. Hängen Sie mit Hilfe des Schalrings Tücher, Schals oder Krawatten aus. Der kleine Helfer aus Kunststoff ist zum...
Steckbarer Kleiderhaken für MULTIPLAN ESD Arbeitstische, Befestigung links, in Anthrazit RAL 7016 | LMK1569.7016 Kleiderhaken sind eine kleine Arbeitshilfe zur Aufbewahrung von Arbeitskleidung dire...
Wenn Du an flexiblen Lösungen für die heimischen 4 Wände interessiert bist, solltest Du einen Blick auf diese praktischen Türhaken werfen. Ob Jacken, Taschen oder Handtücher: Dank der Haken hängen ...