| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA40236-00000 Herst.-Nr.: 40236-00000 EAN/GTIN: 4042448447470 |
| |
|
| | |
| - Der tesa ekkro Garderobenhaken ist praktisch und optisch ansprechend zugleich.
- Sein minimalistisches Design, kombiniert mit einer verchromten Oberfläche, machen ihn zu einem echten Blickfang in jedem Wohnbereich.
- Für die Montage benötigen Sie dank der haltestarken Klebelösung keinen Bohrer und können, nach 12-stündiger Aushärtung, schwere Jacken, Bademäntel und andere Objekte bis zu 6kg sicher aufhängen.
- Da das Ablösen problemlos vonstatten geht, bleibt Ihre Wand makellos.
- Mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) können Sie den Garderobenhaken sogar bequem wiederverwenden.
- Abmessung: HxBxT 50x50x63mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.1110 kg | Farbe: | chrom | Höhe: | 50 mm | Marke: | Tesa | Material: | Metall | Tiefe: | 63 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,45* | € 18,88* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,49* | € 23,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,75* | € 43,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,14* | € 46,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|