Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken Edelstahl matt, 198/51mm / Ausladung 63mm / Bohrdistanz 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken Edelstahl matt, 198/51mm / Ausladung 63mm / Bohrdistanz 41mm
Garderobenhaken Edelstahl matt, 198/51mm / Ausladung 63mm / Bohrdistanz 41mm
Garderobenhaken Edelstahl matt, 198/51mm / Ausladung 63mm / Bohrdistanz 41mm
Artikel-Nr.:
     4708-5259511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75.9007.17
EAN/GTIN:
     9009150247175
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Garderobenhaken Edelstahl matt, 198/51mm / Ausladung 63mm / Bohrdistanz 41mm

mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ausladung:
63 mm
Anwendungsbereich:
Garderoben
Höhe:
198 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Haken
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
B/H/T Einlass:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
ø:
10 mm
Produkttitel:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken,Garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.