Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN schwarz matt
Produktbild zu Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN schwarz matt
Skizze zu Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN schwarz matt
Skizze zu Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN schwarz matt
LOGO zu Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103302084
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2326/PB12
EAN/GTIN:
     9002843411556
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN schwarz matt

Hinweis: Befestigung verdeckt von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 3,5 x 45 mm und Wurmschraube

Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
schwarz matt
Breite:
15 mm
Höhe:
61 mm
Lochabstand:
32 mm
Produktart:
Mantelhaken
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: siro mantelhaken, garderobenhaken, hut mantelhaken, Garderobehaken, Haken, Zamak, Zinkdruckgussmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
2108-328PB12
ab € 6,59*
Zubehör
SIRO
2446-145PB12
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.