ALPEX F50 PROFI T-Stück 20 x 16 x 20 mm, PPSU alpex F50 Profi T-Stück Mittelabgang red. 20 x 16 x 20 mm PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimens...
Die PP-Klemmfittings - T-Stücke mit IG und Anschlussstutzen für Pflöcke - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 1...
ALPEX F50 PROFI T-Stück 20 x 20 x 16 mm, PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimensionen 16-32 mm Pressbackenflexibilität: alpex F50 PROFI-Fitting...
- T- Anschlussstück - zum mittigen Einspeisen von Tropfbewässerung - Innendurchmesser 10 mm - Farbe hellbraun - doppelt gestufte Tülle Die braunen Anschlussstücke passen zu den Tropfrohren der Reih...
ALPEX F50 PROFI T-Stück 20 x 20 x 20 mm, PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimensionen 16-32 mm Pressbackenflexibilität: alpex F50 PROFI-Fitting...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 32 x 1" Außengewinde x 32 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
ALPEX F50 PROFI T-Stück 20 x 26 x 20 mm, PPSU alpex F50 Profi T-Stück Mittelabgang erw. 20 x 26 x 20 mm PPSU Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimens...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ½" Innengewinde x 25 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 25 x ½"...